PENTA 24R150P06D IC1008 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting Soft Materials, Thin Walls and Miniature Parts

Artikelnummer: 6003385
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003385
EAN/GTIN 7291075331370
Nummer fabrikant 6003385
L-nummer L24080 100

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,05 mm, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer P.
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 12 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 11 mm