PENTA 24N200Z020 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Grooving and Parting Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003380
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003380
EAN/GTIN 7291075289466
Nummer fabrikant 6003380
L-nummer L24080 99

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer Z
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.