TAG N4J IC908 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Soft Materials

Artikelnummer: 6003370
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003370
EAN/GTIN 7291075213669
Nummer fabrikant 6003370
L-nummer L23930 21

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,24 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 5 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw