PENTA 24A-WT-0.15 IC908 Precision Ground Pentagonal External Threading Inserts with a Whitworth 55° Partial Profile

Artikelnummer: 6003317
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003317
EAN/GTIN 7291075322507
Nummer fabrikant 6003317
L-nummer L24080 38

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 24 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″