Beschermende handschoen uvex Athletic Lite dry 60033 maat 12

Artikelnummer: 6003312
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Artikelnummer 6003312
    EAN/GTIN 4048612106549
    Nummer fabrikant 6003312
    L-nummer L01690 356

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De uvex Athletic Lite Dry montagehandschoenen heeft een comfortabel „slank” ontwerp en maakt nauwkeurig werken met een hoog draagcomfort mogelijk. Dankzij de strakke, ergonomische pasvorm kunnen werkstukken zeer goed worden gevoeld en vastgepakt. De fijn gestructureerde en open microfooncoating maakt de handschoenen zeer ademend, waardoor overmatig zweten wordt tegengegaan. De extra nitrilnoppen op de palm van de hand bieden een bijzonder goede grip in droge werkgebieden en een verhoogde slijtvastheid en levensduur, waardoor de handschoen een bijzonder zuinig product is.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen