PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Precision Ground Pentagonal External Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 6003311
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003311
EAN/GTIN 7291075322514
Nummer fabrikant 6003311
L-nummer L24080 95

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 3 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,25 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 80 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen