Beschermende handschoen uvex Athletic Lite Dry 60033 maat 7

Artikelnummer: 6003307
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003307
EAN/GTIN 4048612106396
Nummer fabrikant 6003307
L-nummer L01690 391

Omschrijving

Omschrijving:

De uvex Athletic Lite Dry montagehandschoenen heeft een comfortabel „slank” ontwerp en maakt nauwkeurig werken met een hoog draagcomfort mogelijk. Dankzij de strakke, ergonomische pasvorm kunnen werkstukken zeer goed worden gevoeld en vastgepakt. De fijn gestructureerde en open microfooncoating maakt de handschoenen zeer ademend, waardoor overmatig zweten wordt tegengegaan. De extra nitrilnoppen op de palm van de hand bieden een bijzonder goede grip in droge werkgebieden en een verhoogde slijtvastheid en levensduur, waardoor de handschoen een bijzonder zuinig product is.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen