DGR 2000ZS-15D IC908 Double-Sided Inserts with Very Positive Rake for Parting Tubes, Thin-Walled and Small Parts

Artikelnummer: 6003286
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003286
EAN/GTIN 7291075208344
Nummer fabrikant 6003286
L-nummer L23940 575

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,02 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 20,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,07 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,4 mm