BH 18 LTX BL 16 Accu-hamer

Artikelnummer: 600324840
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600324840
EAN/GTIN 4061792191679
Nummer fabrikant 600324840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
  • Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
  • Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Extra handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 16 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
  • Gewicht met accu-pack: 2 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.6 kg
  • Hamerboren beton: 12.7 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 730 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 1.3 J
  • Max. aantal slagen: 5250 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen