B 32/3 Boormachine

Artikelnummer: 600323000
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
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.200 W
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600323000
EAN/GTIN 4007430172204
Nummer fabrikant 600323000
L-nummer L01750 1455

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige boormachine met 3 standen en extreem hoog koppel
  • Robuuste mechanische schakelaandrijving met oliebadsmering
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Voor het eenvoudig boren van grotere diameters en het indraaien van zeer lange schroeven

    Met:
  • Uitdrijfwig, Lange extra handgreep

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1200 W
  • Boren metaal: 2.5 m/s²
  • Boor-Ø staal: 32 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 70 mm
  • Booras met binnenkegel: MK 3
  • Toerental bij belasting: 110 / 190 / 280 /min
  • Versnellingen: 3
  • Gewicht (zonder netsnoer): 7.8 kg
  • Kabellengte: 5 m
  • Nullasttoerental: 0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
  • Max. koppel: 190 / 120 / 90 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1800 W
  • Geluidsdrukniveau: 90 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Spanhalsdiameter: 65 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen