GFN 5J IC908 Parting & Grooving Single-Ended Insert for Soft Materials, Parting of Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003151
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003151
EAN/GTIN 7291075210545
Nummer fabrikant 6003151
L-nummer L23930 180

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 5,02 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 5,02 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw