PENTA 24N239J120 IC908 Precision Grooving Pentagonal Full Radius Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 6003124
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003124
EAN/GTIN 7291075239188
Nummer fabrikant 6003124
L-nummer L24080 28

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,39 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw