PENTA 24N080J000 IC908 Inserts with 5 Cutting Edges for Parting and Grooving Soft Materials, Tubes, Small and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003105
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003105
EAN/GTIN 7291075151237
Nummer fabrikant 6003105
L-nummer L24080 49

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen, hoekradius (RE) 0 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 1,6 mm, snijbreedte (CW) 0,8 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,05 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw