PENTA 24R200J06D IC1008 Interchageable solid carbide, T-Slotter heads, small diameters, part of the MULTI-MASTER system.

Artikelnummer: 6003100
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003100
EAN/GTIN 7291075151633
Nummer fabrikant 6003100
L-nummer L24080 9

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 12 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen