PENTA 24L150J15D IC1008 Interchageable solid carbide, T-Slotter heads, small diameters, part of the MULTI-MASTER system.

Artikelnummer: 6003099
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003099
EAN/GTIN 7291075151626
Nummer fabrikant 6003099
L-nummer L24080 59

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,06 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 10 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.