PENTA 24R150J06D IC1008 Interchageable solid carbide, T-Slotter heads, small diameters, part of the MULTI-MASTER system.

Artikelnummer: 6003097
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6003097
EAN/GTIN 7291075151602
Nummer fabrikant 6003097
L-nummer L24080 58

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,06 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,09 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Snijdiameter (CUTDIA) 10 mm