DGL 1402J-8D IC1028 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003085
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003085
EAN/GTIN 7291075207798
Nummer fabrikant 6003085
L-nummer L23940 1909

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfreesgereedschap, hoekradius (RE) 0,16 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 15,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 1,4 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,8 mm