DGR 5003J-4D IC1028 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003084
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003084
EAN/GTIN 7291075207781
Nummer fabrikant 6003084
L-nummer L23940 1901

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 19,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 19,8 mm