Veiligheidshandschoenen uvex athletic D5XP Maten 6

Artikelnummer: 6003006
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Handschoenmaat 6
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003006
EAN/GTIN 4048612062340
Nummer fabrikant 6003006
L-nummer ZP5601 GY60030-6

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidshandschoenen
  • Productnaam: uvex athletic D5XP
  • Producttype: Snijwerende handschoenen
  • Zoek kleur (filter): grijs/zwart
  • Uitvoering: met gebreide boord/met versterkte duim wijsvinger patch
  • Coating: Micro-NBR-schuimcoating
  • Maten: 6
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Materiaal buitenkant schoen: High Performance-polyethyleen (HPPE)/Staal/Polyamide/Elastaan

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.