Draaimomentschroevendraaier ∙ 5 % ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 170 mm ∙ 0.1 – 1.2

Artikelnummer: 6002CT
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
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
maximaal draaimoment 1,2 cNm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Totale lengte L 170 mm
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002CT
EAN/GTIN 4000896023004
Nummer fabrikant 6002CT
L-nummer L60140 558

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Kunststof schroefverbindingen, verbindingen in schakelkasten en in de modelbouw
  • ± 5 % nauwkeurigheid van de schaalwaarde (in bedieningsrichting)
  • Voor bits met 6,3 = 14″ buitenzeskantaandrijving
  • Bediening van dopsleutels (Binnenvierkant aandrijving 6,3 = 14″) met adapter HAZET 2304
  • Kunststof greep
  • DIN EN ISO 6789
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 170 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.2 kg
  • Nm min.-max.: 0.1 – 1.2 Nm
  • Afwijking: 5 %
  • Schaalverdeling (Nm): 0.01 Nm
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde