GFN 8 IC328 Self-Grip, parting & grooving inserts with stopper.

Artikelnummer: 6002889
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002889
EAN/GTIN 7291075054941
Nummer fabrikant 6002889
L-nummer L23930 525

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,42 mm, snijbreedte (CW) 7,98 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,42 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 7,98 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,6 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,2 mm/omw