PA 14.4-18 LED-USB Accu-Power-adapters

Artikelnummer: 600288000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600288000
EAN/GTIN 4007430273550
Nummer fabrikant 600288000
L-nummer L01750 1485

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp
  • Twee snelle USB-aansluitingen voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)
  • 12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas
  • Helder ledlicht voor dichtbij
  • Led-Powerlicht geeft de werking aan; automatische uitschakeling na zeven uur
  • Veilig gebruik door automatische uitschakeling bij oververhitting of kortsluiting
  • Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: / 14.4 - 18 V

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen