Tweede leuning voor trap 60° 8 treden

Artikelnummer: 600288
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600288
EAN/GTIN 4031405002883
Nummer fabrikant 600288
L-nummer L90110 884

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweede leuning vereist voor trap 60° conform DIN en ISO 14122-3

Kenmerk:

  • Type constructie: 60°
  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 8 trappen