Tweede leuning voor trap 60° 6 treden

Artikelnummer: 600286
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Combi-freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600286
EAN/GTIN 4031405002869
Nummer fabrikant 600286

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweede leuning vereist voor trap 60° conform DIN en ISO 14122-3

Kenmerk:

  • Type constructie: 60°
  • Breedte: 50 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 6 trappen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen