HGL 3003C-6D IC328 Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6002751
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002751
EAN/GTIN 7291075220483
Nummer fabrikant 6002751
L-nummer L23940 1363

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 15,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,06 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 15,6 mm