Trap 45° tredebreedte 800 mm 9 treden Aluminium geribbeld

Artikelnummer: 600269
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600269
EAN/GTIN 4031405931213
Nummer fabrikant 600269

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vaste aluminium trap met een kantelhoek van 45°
  • Stapbreedte: 800 mm
  • Stapdiepte: 225 mm
  • Gefaseerde uitvoering standaard in aluminium groeven (R 9), optioneel ook verkrijgbaar met andere bekledingen
  • Enkelzijdige handrail Ø 40 mm met standaard vastgeschroefde verbindingselementen (hoogte: 1.100 mm)
  • Tweede handrail optioneel (vereist voor wandafstand > 120 mm volgens DIN en ISO 14122-3)
  • Voor trappen met een trapbreedte van 800 of 1.000 mm is een centrale steun vereist vanaf een verticale hoogte van 3.300 mm (tegen extra kosten of ter plaatse)
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Maximale belasting: Trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg
  • Opmerking: Standaardfittingen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis. Tegen extra kosten kunnen ze ook gemaakt worden van roestvrij staal, dat wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis

Kenmerk:

  • Overhead: 2136 mm
  • Type constructie: 45°
  • Type constructie: 45°
  • Vloeren: Aluminium gegroefd
  • Hoogte: 2970 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Verticale hoogte: 1870 mm
  • Aantal stappen/sporten: 9 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 225 mm
  • Stapbreedte: 800 mm