GFL 3W - 8D IC354 Single-Ended Parting Insert, Central Ridged Chipformer, for Steel and Stainless Steel

Artikelnummer: 6002686
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6002686
    EAN/GTIN 7291075211672
    Nummer fabrikant 6002686
    L-nummer L23930 453

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeelfrezen Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer W.
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen