GFR 2 - 4D IC354 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6002625
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6002625
    EAN/GTIN 7291075055603
    Nummer fabrikant 6002625
    L-nummer L23930 401

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,16 mm, snijbreedte (CW) 2,2 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer C.
    • Hoekradius (RE) 0,16 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,13 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen