DGL 5003J-4D IC354 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6002393
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6002393
    EAN/GTIN 7291075207095
    Nummer fabrikant 6002393
    L-nummer L23940 764

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,3 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 19,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,3 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 5 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,05 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 19,8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen