Ringsteeksleutel UD-Profiel 24 mm

Artikelnummer: 6002370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002370
EAN/GTIN 4010886600238
Nummer fabrikant 6002370
L-nummer L60160 235

Omschrijving

Omschrijving:

Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 49 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 320 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.820 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 52 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 15,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 9,5 mm
  • Schachthoogte 1: 29,5 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 24
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen