DGL 2202C-6D IC354 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6002327
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002327
EAN/GTIN 7291075206005
Nummer fabrikant 6002327
L-nummer L23940 628

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortzaagbladen, hoekradius (RE) 0,2 mm, zaagdiepte max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 20,8 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2,2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,12 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 20,8 mm