PowerMaxx BH 12 BL 16 Accu-hamer

Artikelnummer: 600207850
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600207850
EAN/GTIN 4061792191648
Nummer fabrikant 600207850
L-nummer L01750 1271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
  • De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
  • Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
  • Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
  • Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats

    Met:
  • Extra handgreep, Boordieptegeleider, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 16 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
  • Gewicht met accu-pack: 1.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.7 kg
  • Hamerboren beton: 12.1 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 730 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 1.3 J
  • Max. aantal slagen: 5250 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 87 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.