KNS 18 LTX 150 Accu-binnenhoekslijper

Artikelnummer: 600191850
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
Producttype Lasnaadslijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600191850
EAN/GTIN 4007430206770
Nummer fabrikant 600191850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes
  • Robuuste motor voor lange levensduur
  • Zonder gereedschap verstelbare, afneembare beschermkap
  • Onderhoudsarme riemaandrijving voor lange levensduur
  • Draaibare accu-pack om beter te werken op nauwere plaatsen
  • Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Elektronische zachtaanloop
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Pensleutel, Binnenzeskant sleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Gewicht met accu-pack: 3.1 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.4 kg
  • Nullasttoerental: 3800 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Polijsten: 2.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 80 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A)
  • Schijfdiameter: 150 mm
  • Schroefdraad as: M 14