Muurbeugel, stijf, gegalvaniseerd staal

Artikelnummer: 60018
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60018
EAN/GTIN 4031405600188
Nummer fabrikant 060018
L-nummer L90110 5

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wandsteun stijf
  • Voor asladders
  • Verzinkt staal
  • Opmerking: Voor ladders met 4 – 9 sporten zijn 2 set (= 4 stuks) wandbeugels vereist, voor ladders met 10 – 15 sporten 3 set (= 6 stuks) wandbeugels, voor ladders met 16 – 24 treden 5 set (= 10 stuks) wandbeugels vereist
  • 1 set = 2 stuks (1 x rechts, 1 x links). Paspennen en bouten in plaats van moeren en boutbouten mogen alleen worden gebruikt om ze aan de as te bevestigen als hun geschiktheid is aangetoond op de plaats waar de geleiders worden gebruikt. Zij moeten worden gekozen op basis van de kracht die wordt uitgeoefend op het ankerpunt van de ladder zoals gespecificeerd door de fabrikant.
  • Paspennen en schroeven voor wandmontage worden niet meegeleverd. Neem contact op met gerenommeerde dowel leveranciers voor meer informatie.

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Wandafstand: 150 mm
  • Wandmontage: Individueel