Thermisch verzinkte stalen schachtladder 300mm nuttige breedte 10 sporten

Artikelnummer: 60010
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal treden 10
Materiaal staal hot-dip gegalvaniseerd
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60010
EAN/GTIN 4031405600102
Nummer fabrikant 060010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vrije breedte 300 mm
  • Rechthoekige pijpsparen 50 x 20 mm
  • Antislip geperforeerde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 340 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Geleiderlengte: 2800 mm
  • Breedte wissen: 300 mm
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Stapbreedte: 300 mm
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen