Draaimomentschroevendraaier ∙ 6 % ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 1.5 – 3

Artikelnummer: 6001-3.0/3
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
    Producttype momentschroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6001-3.0/3
    EAN/GTIN 4000896141685
    Nummer fabrikant 6001-3.0/3
    L-nummer L60140 1512

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor alle schroefverbindingen met gering draaimoment bijv. schijfremmen op de fiets
    • Volgens VW service-informatie
      bijv. voor bevestigingsschroeven luchtfilterbehuizing bij 1,4 l motor met turbocompressor bij VW Eos, Golf, Golf Plus en Passat
    • Duidelijk voel- en hoorbare inwerkingstelling van het draaimoment bij het bereiken van het ingestelde draaimoment door te veel ratelen
    • Losmaken zonder draaimomentfunctie mogelijk
    • Snel en precies instellen van de draaimomentwaarden met haakse schroevendraaier (HAZET 2100-06, bij levering inbegrepen)
    • Insteekhouder voor bits met magneet voor alle bits met Buitenzeskant 6,3 = 1/4 inch aandrijving of HAZET adapter 2304 voor het verbinden met Buitenvierkant 6,3 = 1/4 inch dopsleutels HAZET 850
    • Nauwkeurigheid (tolerantie) in aansluiting op EN ISO 6789
    • Inhoud:
      draaimoment-greep met insteekhouder voor bits 2239-7, haakse schroevendraaier 2100-06
    • Kunststof greep
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
    • Nettogewicht (kg): 0.17 kg
    • Nm min.-max.: 1.5 – 3 Nm
    • Afwijking: 6 %
    • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde
    • Aantal gereedschappen: 3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen