Draaimomentschroevendraaier ∙ 10 % ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 0.6 – 1.5

Artikelnummer: 6001-1.5/3
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6001-1.5/3
EAN/GTIN 4000896141678
Nummer fabrikant 6001-1.5/3
L-nummer L60140 1511

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle schroefverbindingen met gering draaimoment bijv. schijfremmen op de fiets
  • Voor draaimomenten van 0,6 tot 1,5 Nm
  • Duidelijk voel- en hoorbare inwerkingstelling van het draaimoment bij het bereiken van het ingestelde draaimoment door te veel ratelen
  • Losmaken zonder draaimomentfunctie mogelijk
  • Snel en precies instellen van de draaimomentwaarden met haakse schroevendraaier (HAZET 2100-06, bij levering inbegrepen)
  • Insteekhouder voor bits met magneet voor alle bits met Buitenzeskant 6,3 = 1/4 inch aandrijving of HAZET adapter 2304 voor het verbinden met Buitenvierkant 6,3 = 1/4 inch dopsleutels HAZET 850
  • Nauwkeurigheid (tolerantie) in aansluiting op EN ISO 6789
  • Inhoud:
    draaimoment-greep met insteekhouder voor bits 2239-7, haakse schroevendraaier 2100-06
  • Kunststof greep
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Nm min.-max.: 0.6 – 1.5 Nm
  • Afwijking: 10 %
  • Niet meer terugdraaien: bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde
  • Aantal gereedschappen: 3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen