PowerMaxx BS Set accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 600079510
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600079510
EAN/GTIN 4007430294357
Nummer fabrikant 600079510
L-nummer L01750 122

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
  • Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand

    Met:
  • Snelspanboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power steek-accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader LC 40, Gereedschapstas, Bitbox SP (15-delig)

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Accuspanning: 12 V
  • Type accu-pack: Li-Power
  • Boren metaal: 3 m/s²
  • Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 18 mm
  • Instelbaar koppel: 0.5 - 5 Nm
  • Gewicht met accu-pack: 0.95 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 0.75 kg
  • Nullasttoerentallen: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. koppel hard: 34 Nm
  • Max. koppel zacht: 17 Nm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 64 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 75 dB(A)
  • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen