FSR 200 Intec Vlakschuurmachine

Artikelnummer: 600066500
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
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600066500
EAN/GTIN 4007430153128
Nummer fabrikant 600066500
L-nummer L01750 170

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte en handige machine voor comfortabele bediening met één hand
  • Zeer goede gewicht/capaciteitsverhouding, ideaal om te werken boven het hoofd
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Stofbeschermde kogellagers voor lange levensduur
  • Robuust klemsysteem voor schuurpapier met en zonder klithechting
  • Stofopvangcassette met filter voor het werken zonderaansluiting van een alleszuiger
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger met adapter (toebehoren)

    Met:
  • Perforator, Stofopvangcassette, 1 vouwfilter, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Gewicht (zonder netsnoer): 1.3 kg
  • Kabellengte: 2.8 m
  • Nullasttoerental: 13000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 200 W
  • Oppervlak schuren: 3 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 76 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 87 dB(A)
  • Schuurzool: 114 x 102 mm (1/4 Sheet)
  • Schuurcirkel: 1.4 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 26000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen