GFF 5N IC656 Face Grooving Inserts

Artikelnummer: 6000033
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000033
EAN/GTIN 7291075261943
Nummer fabrikant 6000033
L-nummer L23930 115

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 40 mm
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,05 mm/omw