GFF 2L IC635 Self-Grip face grooving inserts.

Artikelnummer: 6000004
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6000004
EAN/GTIN 7291075054446
Nummer fabrikant 6000004
L-nummer L23930 551

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 36 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,13 mm/omw
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,03 mm/omw