MARTOR HAAK MESJE 60 , 10 in dispenser

Artikelnummer: 60.70
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 60.70
    EAN/GTIN 4002632908255
    Nummer fabrikant 60.70
    L-nummer L60170 459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De haakmes No. 60 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 59 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.

    De haakmes No. 60 is verkrijgbaar onder bestelnummer 60,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
      Knippen:
      Standaard slijpen
    • Bladfacetten:
      karakteristieken 1-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm haakmes
    • Aantal perforaties voor blad: blad met 4 gaten
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
    • Bladfacetten: 1-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen