Ringsleutel met dubbel uiteinde , Torx® , SW E14xE18

Artikelnummer: 59TX.14X18
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59TX.14X18
EAN/GTIN 3148511139752
Nummer fabrikant 59TX.14X18
L-nummer L60130 5650

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte ringsleutel met TORX® profiel: Ideaal voor plaatsen met beperkte of onmogelijke toegang in de hoogte voor omkeerbare ratel+steeksleutel
  • Draaihoek 30° door omdraaien van de steeksleutel dankzij speciale uitfrezing
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: E14XE18
  • B x B1 [mm]: 17,3 x 21,8
  • E x E1 [mm]: 8,0 x 9,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 181
  • Torx [no. ]: E14 x E18
  • Nr.: E14 x E18
  • [g]: 65