Ringsleutel met dubbel uiteinde , Torx® , SW E10xE12

Artikelnummer: 59TX.10X12
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 59TX.10X12
EAN/GTIN 3148511139707
Nummer fabrikant 59TX.10X12
L-nummer L60130 4651

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rechte ringsleutel met TORX® profiel: Ideaal voor plaatsen met beperkte of onmogelijke toegang in de hoogte voor omkeerbare ratel+steeksleutel
  • Draaihoek 30° door omdraaien van de steeksleutel dankzij speciale uitfrezing
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: E10XE12
  • B x B1 [mm]: 12,7 x 14,8
  • E x E1 [mm]: 7,0 x 8,2
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 141
  • Torx [no. ]: E10 x E12
  • Nr.: E10 x E12
  • [g]: 35