Ritssteen voor CBN- en diamant-slijpstenen, Korrelsoort en korrelgrootte: EK600

Artikelnummer: 599840 EK600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelsoort en korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 600
Specificatie A600V
Lengte 200 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 25 mm
Voor slijpstenen met korrelgrootte < 46 µm
Producttype Wetsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 599840 EK600
EAN/GTIN 9003172515847
Nummer fabrikant 251584
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

Opruw- resp. ritsstenen van verschillende afmetingen, met homogene structuur.
Edelkorund-ritssteen, keramisch gebonden (standaardtoepassing).

Toepassing:

  • Scherpen (herstellen van de korreltoestand) van diamant- en CBN-slijpstenen na het dressen of tijdens het slijpproces. De binding wordt verder naar achteren gebracht, diamant- en CBN-slijpstenen slijpen weer als nieuw.
  • Toepassing met de hand geleid of stationair op slijpmachines, met voorwaartse beweging.
  • Nat slijpen wordt aangeraden.

Tip:

Ritsstenen indien mogelijk nat opslaan.