Ritssteen voor CBN- en diamant-slijpstenen EK600

Artikelnummer: 599800 EK600
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelsoort en korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Edelkorund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 600
    Specificatie A600V
    Lengte 100 mm
    Breedte 25 mm
    Hoogte 13 mm
    Voor slijpstenen met korrelgrootte < 46 µm
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 599800 EK600
    EAN/GTIN 9003170335317
    Nummer fabrikant 33531

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Opruw- resp. ritsstenen van verschillende afmetingen, met homogene structuur.
    Edelkorund-ritssteen, keramisch gebonden (standaardtoepassing).

    Toepassing:

    • Scherpen (herstellen van de korreltoestand) van diamant- en CBN-slijpstenen na het dressen of tijdens het slijpproces. De binding wordt verder naar achteren gebracht, diamant- en CBN-slijpstenen slijpen weer als nieuw.
    • Toepassing met de hand geleid of stationair op slijpmachines, met voorwaartse beweging.
    • Nat slijpen wordt aangeraden.

    Tip:

    Ritsstenen indien mogelijk nat opslaan.