27IR 6.00 ISO IC250 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5997823
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 5997823
    EAN/GTIN 7291075058567
    Nummer fabrikant 5997823
    L-nummer L23960 1230

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroefdraad inzetstukken

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,45 mm
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen