11IR 1.50 MJ IC908 Internal MJ ISO 5855 Metric Full Profile Laydown Threading Inserts for the Aviation and Aerospace Industries

Artikelnummer: 5997346
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 5997346
EAN/GTIN 7291075223149
Nummer fabrikant 5997346
L-nummer L23960 1171

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,08 mm
  • Draadvorm type (THFT) MJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm