16EL 2.00 ISO IC250 External ISO Metric (DIN13 12-1986 class: 6g) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 5995252
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 5995252
EAN/GTIN 7291075050028
Nummer fabrikant 5995252
L-nummer L23960 958

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm