Reserve-dress-segment STEEL

Artikelnummer: 599110 STEEL
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Rol-⌀ 55 mm
Rolbreedte 24 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 599110 STEEL
EAN/GTIN 2050001694478
Nummer fabrikant 7010 02

Omschrijving

Uitvoering:

Reserve-dress-segment voor slijpsteendresser met houten handvat.
SIEVERT slijpsteendresser met U-vormige profieltandveerringen van Zweeds staal, gehard en bijzonder slijtvast.

Toepassing:

Voor het grof dressen of scherpen van slijpstenen.

T.b.v.:

Stalen slijpsteendresser nr. 599100 STEEL.